Referencias
INA:RWU45-E-L-V2-G2
Rubix:798104860000
fabricante:0178809631330

Documentos
Detalles de producto : RWU 45 EL G2 V2
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4026 g |
|---|---|
| Anchura | 178.3 mm |
| Longitud | 120 mm |
| Precisión | g2 |
| Tamaño de diseño | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
516,49 € Sin IVA
/ unidad
624,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
