Referencias
INA:KWSE30-L-V1-G3
Rubix:798095183000
fabricante:0028659390240
EAN:4054362952527


Resumen técnico
| Precarga | v1 (0,04·cii; leichte vorspannung) |
|---|---|
| Anchura | 90 mm |
| Longitud | 119.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : KWSE 30 L G3 V1
Almohadillas para hilera de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1580 g |
|---|---|
| Precarga | v1 (0,04·cii; leichte vorspannung) |
| Anchura | 90 mm |
| Longitud | 119.1 mm |
| Altura en carril | 42 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | acero endurecido |
| Tamaño de diseño | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,73 € Sin IVA
/ unidad
394,13 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días