CARRO JETM4 8 CAJONES ROJO

Armario de rodillos Facom

Ver información técnica
Referencias
Facom:JET.8M4A
Rubix:799230656000
EAN:3662424106835
brand logo
Resumen técnico
Número de cajones8
Carga admisible1000 kg
Anchura1004 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CARRO JETM4 8 CAJONES ROJO


- Los cajones pueden equiparse con todos los módulos termoformados o de espuma del sistema FACOM Modular- Los cajones de 200 y 270 mm también pueden equiparse con módulos- Cajones de apertura total: Gracias a las correderas de bolas, los cajones se abren completamente y tienen una capacidad de 20/30 kg- El sistema de "autocierre" con retorno por muelle ofrece un cierre eficaz y seguro. Cajones de apertura 100% para una facilidad de uso óptima- Capacidad de carga total de los cajones: 210 kg- Capacidad de almacenamiento total: 200 litros- Dimensiones útiles de los cajones: L 759 x P 421 x Alt 60/130/200 mm- Suministrado con 12 separadores JET2.15 para cajones de 60 mm- Opcionalmente se pueden adquirir separadores adicionales- Encimera: Encimera extra grande, superficie útil 797 x 461 mm, 0,37 m². +25% vs JET- Alta resistencia: chapa de aluminio de 2 mm de espesor recubre un tablero de madera de 15 mm de espesor. Los extremos son de polipropileno resistente a los golpes. La bandeja se puede equipar con una mordaza, es resistente a los impactos y a los hidrocarburos y a una carga estática de 1000 kg- Aún más funcional: asa integrada bimaterial con empuñadura suave a cada lado del carro. Una para desplazarse y otra para elevar el carro por encima de obstáculos- Innovación: Los raíles de aluminio de la encimera se han diseñado como un sistema integrado para colgar accesorios- La instalación de accesorios es rápida y segura- Dispone de una amplia gama de accesorios que le permitirán personalizar su estación de trabajo según sus necesidades para convertirla en una auténtica estación de trabajo- Ranuras dedicadas para 8 destornilladores- Los salientes integrados evitan que las herramientas se caigan durante el desplazamiento- Cajones ergonómicos y seguros: Diseño exclusivo de tiradores de cajones basculantes de aluminio Con ganchos de seguridad. Sin riesgo de apertura en movimiento- El sistema de autocierre de alta calidad garantiza el cierre y aumenta la seguridad- Sistema de cierre centralizado Con cerradura de llave, suministrado Con 2 llaves, 1 de ellas abatible- Topes termoplásticos elastoméricos en las 4 esquinas y en los cajones para amortiguación de golpes y efecto amortiguador- Maniobrabilidad: Bajo esfuerzo de arranque, larga vida útil, alta resistencia a cargas pesadas- 4 Ruedas de 125 mm de diámetro, 2 fijas y 2 giratorias, cada una equipada con freno para mayor estabilidad cuando se trabaja parado- El carro se entrega con las Ruedas ya montadas- Accesorios: La encimera y los laterales del carro se pueden equipar con una amplia gama de accesorios, desde los más básicos hasta los más sofisticados- Arcón superior disponible como unidad opcional para mayor volumen y flexibilidad- Garantía: La serie JET de FACOM se fabrica en Francia de acuerdo con las especificaciones y normas más exigentes- Cada modelo se somete a pruebas minuciosas para evaluar y validar su rendimiento y cuenta con una garantía de cinco años- Los cajones se someten a pruebas de 50.000 ciclos de apertura y cierre, es decir, 10 años de uso
- Los cajones pueden equiparse con todos los módulos termoformados o de espuma del sistema FACOM Modular
- Los cajones de 200 y 270 mm también pueden equiparse con módulos
- Cajones de apertura total: Gracias a las guías de bolas, los cajones se abren completamente y tienen una capacidad de 20/30 kg
- El sistema de "autocierre" con retorno por muelle ofrece un cierre eficaz y seguro. Cajones de apertura 100% para una facilidad de uso óptima
- Capacidad total de carga de los cajones: 210 kg
- Capacidad total de almacenamiento: 200 litros
- Dimensiones útiles de los cajones: L 759 x P 421 x Alt 60/130/200 mm
- Se suministra con 12 tabiques JET2.15 para cajones de 60 mm
- Opcionalmente pueden adquirirse tabiques adicionales
- Encimera: Encimera extra grande, superficie útil 797 x 461 mm, 0,37 m². +25% vs JET
- Alta resistencia: chapa de aluminio de 2 mm de espesor recubre un tablero de madera de 15 mm de espesor. Los extremos son de polipropileno resistente a los golpes. La bandeja puede montarse con una mordaza, es resistente a los impactos y a los hidrocarburos y a una carga estática de 1000 kg
- Aún más funcional: asa integrada bimaterial con empuñadura suave a cada lado del carro. Una para desplazarse y otra para elevar el carro por encima de obstáculos
- Innovación: Los raíles de aluminio de la encimera se han diseñado como un sistema integrado para colgar accesorios
- La instalación de accesorios es rápida y segura
- Dispone de una amplia gama de accesorios que le permitirán personalizar su estación de trabajo según sus necesidades para convertirla en una auténtica estación de trabajo
- Ranuras dedicadas para 8 destornilladores
- Los salientes integrados evitan que las herramientas se caigan mientras se desplaza
- Cajones ergonómicos y seguros: Diseño exclusivo de tiradores de cajones basculantes de aluminio Con ganchos de seguridad. Sin riesgo de apertura en movimiento
- El sistema de autocierre de alta calidad garantiza el cierre y aumenta la seguridad
- Sistema de cierre centralizado Con cerradura de llave, suministrado Con 2 llaves, 1 de ellas abatible
- Topes termoplásticos elastoméricos en las 4 esquinas y en los cajones para amortiguación de golpes y efecto amortiguador
- Maniobrabilidad: Bajo esfuerzo de arranque, larga vida útil, alta resistencia a cargas pesadas
- 4 Ruedas de 125 mm de diámetro, 2 fijas y 2 giratorias, cada una equipada con freno para mayor estabilidad al trabajar en parado
- El carro se entrega con las Ruedas ya montadas
- Accesorios: La encimera y los laterales del carro pueden equiparse con una amplia gama de accesorios, desde los más básicos hasta los más sofisticados
- Arcón superior disponible como unidad opcional para mayor volumen y flexibilidad
- Garantía: La serie JET de FACOM se fabrica en Francia de acuerdo con las especificaciones y normas más exigentes
- Cada modelo se somete a pruebas minuciosas para evaluar y validar su rendimiento y cuenta con una garantía de cinco años
- Los cajones se someten a pruebas de 50.000 ciclos de apertura y cierre, es decir, 10 años de uso.

Información técnica


Atributos
Número de cajones8
Carga admisible1000 kg
Anchura1004 mm
Profundidad575 mm
Altura1005 mm
Materialaluminium
Colorrojo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1123,00 Sin IVA
/ unidad
1358,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días