Referencias
INA:KWVE25-B-N-V2-G4
Rubix:798081981000
fabricante:0114018420350

Documentos
Detalles de producto : KWVE 25 B N G4 V2
Carros KWVE. . -B-N, carro bajo, de cuatro hileras
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 601 g |
|---|---|
| Precarga | v2 |
| Anchura | 70 mm |
| Longitud | 83.3 mm |
| Altura en carril | 31 mm |
| Precisión | g4 |
| Tamaño de diseño | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,57 € Sin IVA
/ unidad
185,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
