Referencias
INA:KWVE15-W-V0-G4
Rubix:798057782000
fabricante:0290386180150


Resumen técnico
| Precarga | v0 (leichtes spiel bis spielfrei) |
|---|---|
| Anchura | 55.6 mm |
| Longitud | 68 mm |
Documentos
Detalles de producto : KWVE 15 W G4 V0
Carro de recirculación de bolas
Carro guía de bolas de cuatro hileras
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 260 g |
|---|---|
| Precarga | v0 (leichtes spiel bis spielfrei) |
| Anchura | 55.6 mm |
| Longitud | 68 mm |
| Altura en carril | 21 mm |
| Precisión | g4 |
| Tamaño de diseño | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,98 € Sin IVA
/ unidad
176,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días