Referencias
INA:KWSE20-H-V1-G3
Rubix:002101030022
fabricante:0007729330240
EAN:4054362939511






Resumen técnico
| Precarga | v1 (leichte vorspannung) |
|---|---|
| Anchura | 44 mm |
| Longitud | 71.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : KWSE 20 H G3 V1
Almohadillas de hileras de bolas
Aplicaciones
Lubricación con aceite y grasa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 380 g |
|---|---|
| Precarga | v1 (leichte vorspannung) |
| Anchura | 44 mm |
| Longitud | 71.4 mm |
| Altura en carril | 30 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | acero |
| Tamaño de diseño | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,94 € Sin IVA
/ unidad
238,30 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días