ENROLLACABLES 20 MT 3X1,5 IP44 PP 855943
Carrete eléctrico de pared de respuesta automática
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:855943
Rubix:799086061000
EAN:3660338112959
Documentos
Detalles de producto : ENROLLACABLES 20 MT 3X1,5 IP44 PP 855943
Funda de polipropileno con soporte giratorio.
Equipado con tomas de corriente con válvula NORMA NFC 61314 - 2P + T - 16 A - 250 V
Índice de protección: IP44
Cable normalizado: H07RNF de sección 3G 1.5 mm2
Incluye disyuntor térmico.
Potencia máx. disponible: ENROLLAR: 1000 W - DESENROLLAR: 2300 W
Tipo de corriente: Alterna 50 Hz - 250 voltios
ADVERTENCIA: No superar la carga máxima admitida Norma: NFEN 61242
Equipado con tomas de corriente con válvula NORMA NFC 61314 - 2P + T - 16 A - 250 V
Índice de protección: IP44
Cable normalizado: H07RNF de sección 3G 1.5 mm2
Incluye disyuntor térmico.
Potencia máx. disponible: ENROLLAR: 1000 W - DESENROLLAR: 2300 W
Tipo de corriente: Alterna 50 Hz - 250 voltios
ADVERTENCIA: No superar la carga máxima admitida Norma: NFEN 61242
Cualidades
Disponible en 10 y 20 m
Información técnica
Atributos
| Tensión | 250 V |
|---|---|
| Longitud | 20 m |
| Número de tomas de alimentación | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,17 € Sin IVA
/ unidad
293,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días