ALARGADOR 10 MT 3X1,5 4 BASES IP44
Bobina de cable elect 1,5 mm2 10m - ms10 schuko
Ver información técnicaReferencias
Spartex:864577
Rubix:799195014000
EAN:3660338190148
Detalles de producto : ALARGADOR 10 MT 3X1,5 4 BASES IP44
Norma: NFEN 61242 - A11 y NFC 61314 SCHUKO
Equipado con 4 tomas con tapa: 2P + T - 16A - 250 Voltios Toma elevada: 16A - 250 Voltios Alimentación del aparato: clase 1 o 2 Grado de protección: IP 44 - Norma NFEN 60529 - Tapa + clavija Cable estándar: H07RNF aislado a 700 Voltios.
Interruptor térmico integrado. Potencia máxima disponible: 3.000 vatios sin enrollar a 230 voltios, 1.000 vatios enrollados a 230 voltios. Tipo de corriente: corriente alterna 50 Hz - 250 voltios Mango aislante ergonómico. Modo de empleo: no superar la carga máxima admisible. Las bobinas de cable deben utilizarse totalmente desenrolladas.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 250 V |
|---|---|
| Longitud | 10 m |
| Número de tomas de alimentación | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,04 € Sin IVA
/ unidad
111,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días