ALARGADOR 40 MT 3X1,5 4 BASES IP44
MS 15 Enrollacable eléctrico 1,5 mm ²
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:864580
Rubix:799195015000
EAN:3660338190162
Documentos
Detalles de producto : ALARGADOR 40 MT 3X1,5 4 BASES IP44
Norma: NFEN 61242-A11/NFC 61314 SCHUKO
Equipado con 4 tomas con aletas: 2p + A-16a-250 Volt
Tomas preformadas: 16A-250 Volt
Alimentación de los aparatos: clase 1 ó 2.
Clase de seguridad: IP 44-NFEN 60529-estándar-solapa + sellado.
Cable normal: 077RNF Aislado a 700 voltios
Disyuntor térmico integrado.
Potencia máxima disponible: 3000 vatios enrollados a 230 voltios,
1000 vatios enrollados a 230 voltios
Tipo de corriente: Corriente alterna 50 Hz-250 Voltios
Mango aislado ergonómicamente.
Modo de empleo: No sobrepasar la carga máxima permitida.
Un carrete de cable debe utilizarse completamente enrollado.
Equipado con 4 tomas con aletas: 2p + A-16a-250 Volt
Tomas preformadas: 16A-250 Volt
Alimentación de los aparatos: clase 1 ó 2.
Clase de seguridad: IP 44-NFEN 60529-estándar-solapa + sellado.
Cable normal: 077RNF Aislado a 700 voltios
Disyuntor térmico integrado.
Potencia máxima disponible: 3000 vatios enrollados a 230 voltios,
1000 vatios enrollados a 230 voltios
Tipo de corriente: Corriente alterna 50 Hz-250 Voltios
Mango aislado ergonómicamente.
Modo de empleo: No sobrepasar la carga máxima permitida.
Un carrete de cable debe utilizarse completamente enrollado.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 250 V |
|---|---|
| Longitud | 40 m |
| Número de tomas de alimentación | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,09 € Sin IVA
/ unidad
267,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

