ALARGADOR 25 MT 3X1,5 4 BASES C/TAPA IP44
Ms 15 carrete de cable eléctrico 1.5 mm2
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:843433
Rubix:799086051000
EAN:3660338063688
Documentos
Detalles de producto : ALARGADOR 25 MT 3X1,5 4 BASES C/TAPA IP44
Equipado con 4 tomas de corriente con válvula. 2P + T - 16 A - 250 voltios
Toma de corriente sobreinyectada: 16 A - 250 voltios
Alimentación de los aparatos: clase 1 o 2.
Índice de protección: IP 44 - norma NFEN 60529 - válvula + obturador de alvéolos.
Cable normalizado: H07RNF aislado a 700 voltios
Interruptor térmico integrado.
Potencia máx. disponible: 3000 vatios desenrollado por debajo de 230 voltios,
1000 vatios enrollado por debajo de los 230 voltios
Tipo de corriente: Alterna 50 Hz - 250 voltios
Mango ergonómico aislante
Modo de empleo: No superar la carga máxima admitida.
Un carrete se utiliza completamente desenrollado. Normas: NFEN 61242 - A11 / NFC 61314
Toma de corriente sobreinyectada: 16 A - 250 voltios
Alimentación de los aparatos: clase 1 o 2.
Índice de protección: IP 44 - norma NFEN 60529 - válvula + obturador de alvéolos.
Cable normalizado: H07RNF aislado a 700 voltios
Interruptor térmico integrado.
Potencia máx. disponible: 3000 vatios desenrollado por debajo de 230 voltios,
1000 vatios enrollado por debajo de los 230 voltios
Tipo de corriente: Alterna 50 Hz - 250 voltios
Mango ergonómico aislante
Modo de empleo: No superar la carga máxima admitida.
Un carrete se utiliza completamente desenrollado. Normas: NFEN 61242 - A11 / NFC 61314
Información técnica
Atributos
| Tensión | 250 V |
|---|---|
| Longitud | 25 m |
| Número de tomas de alimentación | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,29 € Sin IVA
/ unidad
170,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días