ALARGADOR 40 MT 3X2,5 4 BASES C/TAPA IP44 804034

Carrete de cable eléctrico 4 tomas de corriente con válvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:804034
Rubix:799085733000
EAN:3660338043741
787667

Resumen técnico

Tensión250 V
Longitud40 m
Número de tomas de alimentación4

Documentos

Detalles de producto : ALARGADOR 40 MT 3X2,5 4 BASES C/TAPA IP44 804034


Equipado con 4 tomas de corriente con válvula. 2 P + T - tomas de corriente sobreinyectadas 16 A - 250 voltios
Índice de protección: IP 44
Cable normalizado: H07RNF aislado a 700 voltios
Incluye disyuntor térmico.
Potencia máx. disponible: 3680 W desenrollado por debajo de 230 voltios, 1100 W enrollado por debajo de 230 voltios
Tipo de corriente: Alterna 50 Hz - 250 voltios
Alimentación de los aparatos: clase 1 o 2
Modo de empleo: No superar la carga máxima admitida.
Un carrete se utiliza completamente desenrollado. Normas: NFEN 61242 - A11 - 1316

Información técnica


Atributos
Tensión250 V
Longitud40 m
Número de tomas de alimentación4
215,60 € Sin IVA
/ unidad
260,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Longitud