ALARGADOR 25 MT 3X2,5 4 BASES C/TAPA IP44 853693

Bobina de cable eléctrico con 4 enchufes con solapas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:853693
Rubix:799086054000
EAN:3660338097294
brand logo

Resumen técnico

Tensión250 V
Longitud25 m
Número de tomas de alimentación4

Documentos

Detalles de producto : ALARGADOR 25 MT 3X2,5 4 BASES C/TAPA IP44 853693


Estándar: NFEN 61242-A11-1316 SCHUKO

Equipado con 4 tomas con solapas-2 P + A-tomas preformadas 16A-250 voltios
Clase de seguridad: IP 44
Cable normal: H07RNF Aislado a 700 voltios
Interruptor termomagnético integrado.
Potencia máxima disponible: 3680 vatios enrollados a 230 voltios, 1100 vatios enrollados a 230 voltios
Corriente alterna 50 Hz-250 Voltios
Alimentación de dispositivos: clase 1 o 2
Instrucciones de uso: No exceda la carga máxima permitida.
Se debe usar un carrete de cable completamente enrollado.

Información técnica


Atributos
Tensión250 V
Longitud25 m
Número de tomas de alimentación4
203,72 € Sin IVA
/ unidad
246,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud