ALARGADOR 25 MT 3X2,5 4 BASES C/TAPA IP44 843438

Msg 25 carrete de cable eléctrico de 2,5 mm2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:843438
Rubix:799086053000
EAN:3660338063701
843425

Resumen técnico

Tensión250 V
Longitud25 m
Número de tomas de alimentación4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ALARGADOR 25 MT 3X2,5 4 BASES C/TAPA IP44 843438


Equipado con 4 tomas de corriente sobreinyectadas con válvula: 2P + T - 16 A - 250 voltios
Alimentación de los aparatos: clase 1 o 2
Índice de protección: IP 44 - norma NFEN 60529 - válvula + tapa + termostato + obturador de alvéolos.
Cable normalizado: H07RNF aislado a 700 voltios
Bobina Ø 330 mm. Interruptor térmico integrado.
Potencia máx. disponible: 3680 vatios desenrollado por debajo de 230 voltios, 1300 vatios enrollado por debajo de 230 voltios
Tipo de corriente: Alterna 50 Hz - 250 voltios
Mango aislante ergonómico. 2 mangos de enrollado + un pasacables.
Guía de cable de apertura rápida y ajuste de desenrollado.
Chasis con un diámetro de 22 mm, mejor estabilidad en el suelo.
Brida desmontable. Compuesta del 90 % de piezas reciclables.
Modo de empleo: No superar la carga máxima admitida. Indicación del cableado. Grabado en la parte posterior de la placa. Desenchufar antes de cualquier intervención. Un carrete se utiliza completamente desenrollado. Normas: NFEN 61242 - A11 - 1316 y NFC 61314 - NFC 61601

Información técnica


Atributos
Tensión250 V
Longitud25 m
Número de tomas de alimentación4
Diámetro de cable2.5 mm²
257,49 € Sin IVA
/ unidad
311,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días