ALARGADOR 40 MT 3X1,5 4 BASES C/TAPA IP44

Ms 15 carrete de cable eléctrico 1.5 mm2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:843434
Rubix:799086052000
EAN:3660338063695
842819

Resumen técnico

Tensión250 V
Longitud40 m
Número de tomas de alimentación4

Documentos

Detalles de producto : ALARGADOR 40 MT 3X1,5 4 BASES C/TAPA IP44


Equipado con 4 tomas de corriente con válvula. 2P + T - 16 A - 250 voltios
Toma de corriente sobreinyectada: 16 A - 250 voltios
Alimentación de los aparatos: clase 1 o 2.
Índice de protección: IP 44 - norma NFEN 60529 - válvula + obturador de alvéolos.
Cable normalizado: H07RNF aislado a 700 voltios
Interruptor térmico integrado.
Potencia máx. disponible: 3000 vatios desenrollado por debajo de 230 voltios,
1000 vatios enrollado por debajo de los 230 voltios
Tipo de corriente: Alterna 50 Hz - 250 voltios
Mango ergonómico aislante
Modo de empleo: No superar la carga máxima admitida.
Un carrete se utiliza completamente desenrollado. Normas: NFEN 61242 - A11 / NFC 61314

Información técnica


Atributos
Tensión250 V
Longitud40 m
Número de tomas de alimentación4
196,46 Sin IVA
/ unidad
237,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud