3533 JUEGO DE LLAVES DE VASO Z
8100 SA 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/4" drive, metric, 42 pieces
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:05003533001
Rubix:798263943000
EAN:4013288121103

Documentos
Detalles de producto : 3533 JUEGO DE LLAVES DE VASO Z
Surtido de llaves de vaso hexagonales de 1/4" Zyklop Speed, de 42 piezas
Características: herramientas de acero de cromo-vanadio. La carraca Zyklop combina en una herramienta las ventajas de 5 tipos diferentes de carraca y su diseño especial le permite ofrecer un rendimiento de trabajo muy elevado. La cabeza de la carraca puede orientarse libremente y puede inmovilizarse en 5 posiciones de 0°, 15°, 90° a derecha y a izquierda. Se puede utilizar como portapuntas en la posición 0°. Mecanismo de 72 dientes, ángulo de retorno 5°. Mango ergonómico Kraftform, con bola de retención para un asiento seguro de los vasos. Posibilidad de cambiar a derecha/izquierda, así como de soltar el vaso en cualquier posición. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un revestimiento de espuma bicolor, que permite reconocer inmediatamente la falta de una herramienta. Suministro en caja metálica robusta con pies de goma antirresbaladizos.
Contenido del juego:
1 carraca Zyklop Speed
13 llaves de vaso hexagonal 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
5 puntas hembra hexagonal 3; 4; 5; 6; 8 mm
3 puntas cabeza plana 4,5 x 0,6; 5,5 x 1; 8 x 1,2 mm
3 puntas estrella PH 1; 2; 3
3 puntas estrella PZ 1; 2; 3
8 puntas TORX® interior con orificio T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40
1 mango en T con empalme desplazable
2 alargaderas con manguito de giro rápido y sistema de fijación „flexible-lock“75; 150 mm
1 prolongación articulada 56 mm
1 junta cardán
1 adaptador de puntas para puntas 1/4"
Características: herramientas de acero de cromo-vanadio. La carraca Zyklop combina en una herramienta las ventajas de 5 tipos diferentes de carraca y su diseño especial le permite ofrecer un rendimiento de trabajo muy elevado. La cabeza de la carraca puede orientarse libremente y puede inmovilizarse en 5 posiciones de 0°, 15°, 90° a derecha y a izquierda. Se puede utilizar como portapuntas en la posición 0°. Mecanismo de 72 dientes, ángulo de retorno 5°. Mango ergonómico Kraftform, con bola de retención para un asiento seguro de los vasos. Posibilidad de cambiar a derecha/izquierda, así como de soltar el vaso en cualquier posición. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un revestimiento de espuma bicolor, que permite reconocer inmediatamente la falta de una herramienta. Suministro en caja metálica robusta con pies de goma antirresbaladizos.
Contenido del juego:
1 carraca Zyklop Speed
13 llaves de vaso hexagonal 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
5 puntas hembra hexagonal 3; 4; 5; 6; 8 mm
3 puntas cabeza plana 4,5 x 0,6; 5,5 x 1; 8 x 1,2 mm
3 puntas estrella PH 1; 2; 3
3 puntas estrella PZ 1; 2; 3
8 puntas TORX® interior con orificio T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40
1 mango en T con empalme desplazable
2 alargaderas con manguito de giro rápido y sistema de fijación „flexible-lock“75; 150 mm
1 prolongación articulada 56 mm
1 junta cardán
1 adaptador de puntas para puntas 1/4"
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 215 mm |
| Peso | 1512 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,68 € Sin IVA
/ unidad
515,07 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días