6950 LLAVE DE CARRACA 1/4

Carracas reversibles de cabeza tipo pera de 1/4" con 72 dientes y ángulo de accionamiento de 5°

Ver información técnica
Referencias
Bahco:6950
Rubix:798267058000
EAN:7314151089641
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud120 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6950 LLAVE DE CARRACA 1/4


Cualidades

Mango cómodo de dos componentes que proporciona un agarre excelente|Palanca de cambio de dirección de fácil uso con una sola mano en la cabeza de la llave|Mayor resistencia gracias al mecanismo de doble trinquete|Mecanismo sellado y patentado que evita la entrada de suciedad y mantiene la lubricación|72 dientes / 5° de ángulo de accionamiento para una resistencia y accesibilidad excepcionales

Información técnica


Atributos
Peso neto110 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud120 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días