Referencias
Bahco:8194-1/2
Rubix:798277092000
EAN:7314151831226

Documentos
Detalles de producto : 8194-1/2 CONDUCTOR 8193-1/2
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Longitud | 32 mm |
| Acabado | pulido |
| Peso | 40 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,46 € Sin IVA
/ unidad
6,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
