S.151AVSE TRINQUETE 1/2'' AISLADO
Trinquete 1/2" aislado 1.000 Voltios serie VSE
Ver información técnicaReferencias
Facom:S.151AVSE
Rubix:798527486000
EAN:3148510567877

Detalles de producto : S.151AVSE TRINQUETE 1/2'' AISLADO
• Cuadrado de arrastre 1/2" - 12,7 mm.
• Sujeción de vasos y accesorios por conjunto bola-resorte (38 N).
.• Aislamiento del mango con código color "seguridad".
• Dimensiones: 265 x 55 x 70 mm.
Peso: 580 g.
TRINQUETE 1/2 AISLADO
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 572 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 260x68x50 mm |
| Peso con embalaje | 572 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 265 mm |
| Acabado | aislado |
| Peso | 580 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,42 € Sin IVA
/ unidad
197,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días