Referencias
Gedore:1993 GU-3
Rubix:798174856000
fabricante:6144320
EAN:4010886614433

Detalles de producto : 6144320 1993 GU-3
• especialmente adecuado para su uso en el sector automotriz
• giratorio 180°, con bloqueo de la articulación de codo
• con disco de cambio metálico, dentado fino (72 dientes) y robusto
• ángulo de retorno 5 grados
• empuñadura antideslizante de 2 componentes con orificio para colgar
• par máximo 300 N·m
• para llaves de vaso accionadas a mano y accesorios con accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 con bloqueo por bola
• acero GEDORE-vanadium 31CrV3, cromado
Carraca reversible articulada 1/2" especialmente adecuada para su uso en el sector automotriz giratorio 180°, con bloqueo de la articulación de codo con disco de cambio metálico, dentado fino (72 dientes) y robusto ángulo de retorno 5 grados empuñadura antideslizante de 2 componentes con orificio para colgar par máximo 300 N·m para llaves de vaso accionadas a mano y accesorios con accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 con bloqueo por bola acero GEDORE-vanadium 31CrV3, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 535 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 282 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 535 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,54 € Sin IVA
/ unidad
104,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
