6279090 3294 - CUADRADILLO PASANTE 3/4p

Cuadrado pasante 3/4"-3294

Ver información técnica

Referencias

Gedore:3294
Rubix:798262580000
fabricante:6279090
EAN:4010886627907
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Longitud51.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6279090 3294 - CUADRADILLO PASANTE 3/4p


Cuadradillo pasante 3/4" para carraca insertable

Características: DIN 3122 B 20 –ISO 3315.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada, con bola de retención.
Acoplador 3/4" según DIN 3122, ISO 3315 Para llaves de vaso manuales con cuadradillo de arrastre según DIN 3120, ISO 1174, con pasador de bloqueo Acero cromo-vanadio, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto133 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Longitud51.5 mm
Acabadocromado
Peso133 g
14,36 Sin IVA
/ unidad
17,38 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días