R.161B TRINQUETE 1/4p ESTANCO ALTAS PRESTACIONES
Trinquete 1/4" estanco altas prestaciones
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:R.161B
Rubix:798602592000
EAN:3662424073274




Documentos
Detalles de producto : R.161B TRINQUETE 1/4p ESTANCO ALTAS PRESTACIONES
• Vida útil muy larga sean cuales sean las condiciones de trabajo. Estanco a los polvos industriales. • Mecanismo 72 dientes para una recuperación a 5º. • Inversión mediante pletina redonda. • Cabezal ultra-compacto. • Mango de elastómero bi-materia: alta resistencia a la abrasión y a los solventes de taller más agresivos: SP95, SP98, gasoil, acetona, liquido de frenos, Skydrol, Jet Oil, keroseno. • Orificio en el mango: permite colgar la herramienta para trabajos en altura. • Acabado: Cromado brillante. • Fácil mantenimiento: kit de despiece R.161B-KIT.
TRINQUETE 1/4\' ESTANCO COMPACTO
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 121.2 mm |
| Diámetro | 24.5 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 75 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,38 € Sin IVA
/ unidad
50,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días