Referencias
Pferd Tools:RBU 2004/6 MES 0,20
Rubix:798894589000
fabricante:43101002
EAN:4007220152997

Detalles de producto : CARDA RBU 2004/6 MES 0,20
CARDA RBU 2004/6 MES 0,20
CARDA RBU 2004/6 MES 0,20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cepillo | 20 mm |
|---|---|
| Material de soporte | latón |
| Velocidad | 8000 rpm |
| Alambre | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,56 € Sin IVA
/ unidad
12,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
