DISCO ALAMBRE TRENZADO INOX 75X0,50X6
Carda circular alambre trenzado inox para taladro
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:840388
Rubix:798954099000
EAN:3660338059025

Documentos
Detalles de producto : DISCO ALAMBRE TRENZADO INOX 75X0,50X6
Cepillo agresivo para un uso intensivo con velocidad circunferencial alta.
Usos: desbarbado, eliminación de laca, óxido y escorias, descalcificación, esmerilado, limpieza de soldaduras.
Mango: 6 mm
Usos: desbarbado, eliminación de laca, óxido y escorias, descalcificación, esmerilado, limpieza de soldaduras.
Mango: 6 mm
Información técnica
Atributos
| Diámetro de varilla | 6 mm |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 75 mm |
| Diámetro del alambre | 0.5 mm |
| Velocidad | 20000 rpm |
| Alambre | acero inoxidable |
| Uso | desbarbado, eliminación de laca, eliminación de óxido y escoria, eliminación de pulimento, limpieza de soldaduras |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,66 € Sin IVA
/ unidad
32,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días