Referencias
Pferd Tools:RBU 6015/6 ST 0,20
Rubix:798252183000
fabricante:43104011
EAN:4007220658437




Documentos
Detalles de producto : RBU 6015/6 ST 0,20 SG
CARDA RBU 6015/6 ST 0,20
CARDA RBU 6015/6 ST 0,20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de varilla | 6 mm |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 60 mm |
| Grano | fino |
| Material de soporte | acero |
| Diámetro del alambre | 0.2 mm |
| Velocidad | 15000 rpm |
| Anchura | 15 mm |
| Alambre | 15 |
| Uso | cleaning;derusting;smoothing;cleaning of weld seams;light deburring and removal of corrosion and paint |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,72 € Sin IVA
/ unidad
11,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días