CARDA POS RBU 10010/6 ST 0,30
Card. Red. mang. alm. sin tren,emb.indiv
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Pferd Tools:43701018
Rubix:798894471000
EAN:4007220894613




Documentos
Detalles de producto : CARDA POS RBU 10010/6 ST 0,30
CARDA POS RBU 10010/6 ST 0,30
CARDA POS RBU 10010/6 ST 0,30
Aplicaciones
Roughening;Deburring;Cleaning;Removing Paint;Derusting;Removing Oxide Layers
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cepillo | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro del alambre | 0.3 mm |
| Velocidad | 12000 rpm |
| Anchura | 10 mm |
| Alambre | acero |
| Uso | desbaste; desbarbado; limpieza; eliminación de pintura; desoxidado; eliminación de capas de óxido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,79 € Sin IVA
/ unidad
13,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
