Referencias
Bosch:2608622121
Rubix:799226725000
EAN:3165140632010

Documentos
Detalles de producto : DISCO ALAMBRE PRO STAINLESS STEEL CLEAN 70X0,3MM
Wire Wheel, alambre ondulado para taladros de impacto rotatorios. Para taladros rotatorios Wire Wheel proporciona un buen acabado superficial fino. Vástago cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas. Wire Wheel proporciona un buen acabado superficial fino. Los alambres más gruesos son más agresivos, produciendo un acabado más toscano pero más rápido, mientras que los alambres más finos ofrecen resultados de superficie más finos y suaves. Está destinado para su uso con taladros con vástago de 6 mm.
Cualidades
•Alambre ondulado para aplicaciones de limpieza de ligera a media intensidad
Elimina el color de recocido en las costuras soldadas, limpia superficies de acero inoxidable/aluminio/metales no ferrosos, en ranuras/bordes
Vástago cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas
También es adecuado para eliminar óxido, desbastar, lijado mate, texturizado y decapado de pintura
Los alambres más gruesos proporcionan un acabado más toscano pero más rápido; los alambres más finos ofrecen resultados más finos
Elimina el color de recocido en las costuras soldadas, limpia superficies de acero inoxidable/aluminio/metales no ferrosos, en ranuras/bordes
Vástago cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas
También es adecuado para eliminar óxido, desbastar, lijado mate, texturizado y decapado de pintura
Los alambres más gruesos proporcionan un acabado más toscano pero más rápido; los alambres más finos ofrecen resultados más finos
Aplicaciones
Aplicaciones de limpieza de ligera a media intensidad
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 129x79x43 mm |
| Peso con embalaje | 90 g |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Diámetro de cepillo | 70 mm |
| Grano | fino |
| Material de soporte | acero inoxidable |
| Diámetro del alambre | 0.3 mm |
| Velocidad | 4500 rpm |
| Anchura | 10 mm |
| Alambre | alambre ondulado |
| Uso | limpieza |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,02 € Sin IVA
/ unidad
10,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
