Referencias
Pferd Tools:RBG 7012/6 INOX 0,35
Rubix:798252240000
fabricante:43107013
EAN:4007220658697




Detalles de producto : RBG 7012/6 INOX 0,35 SG
CARDA RBG 7012/6 INOX 0,35
CARDA RBG 7012/6 INOX 0,35
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cepillo | 76 mm |
|---|---|
| Material de soporte | acero inoxidable |
| Velocidad | 26 rpm |
| Alambre | 16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,38 € Sin IVA
/ unidad
28,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
