Referencias
Bosch:2608622006
Rubix:799226753000
EAN:3165140035972

Detalles de producto : CEPILLO VASO ALAMBRE PRO METAL CLEAN 50X0,3MM
Cepillo de copa con fuerza de sujeción 6 mm, cepillo de acero para taladros, alambre crimpado, grosor del alambre: 0.3 mm, diámetro: 50 mm, velocidad máx., min-1: 4500 rpm, adecuado para tareas de limpieza ligeras a moderadas en superficies metálicas pequeñas a medianas, tales como eliminación de recubrimientos, eliminación de óxido, limpieza de tableros de encofrado y fachadas, rugosificación, mateado y deslaminación
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 117x64x60 mm |
| Peso con embalaje | 82 g |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Diámetro de cepillo | 50 mm |
| Diámetro del alambre | 0.3 mm |
| Velocidad | 4500 rpm |
| Anchura | 50 mm |
| Alambre | alambre crimpado |
| Uso | limpieza;eliminación de óxido;desbastado;mateado;decapado de pintura |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,21 € Sin IVA
/ unidad
7,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días