Referencias
Abus:64TI/40HB40
Rubix:798807716000
fabricante:54589
EAN:4003318545894

Detalles de producto : CANDADO 64TI/40HB40
Cuerpo de candado de aleación especial TITALIUM de doble enganche, rotor cromado y arco largo de acero endurecido tratado con un recubrimiento especial contra el corte y la oxidación NANOPTROTEC.
Información técnica
Atributos
| Material/acabado | Titanio |
|---|---|
| Modelo | 64ti/40hb40 |
| Diámetro del asa | 6 mm |
| Peso | 96 g |
| Número de llaves | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,91 € Sin IVA
/ unidad
15,62 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h