PACK 6 U. CANDADOS NYL-RED-38ST-KD6PK ROJO

Candados SafeKey: Nailon

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Brady:150270
Rubix:798797837000
fabricante:150270
EAN:0754473610852
brand logo

Resumen técnico

Material/acabadoNilón
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PACK 6 U. CANDADOS NYL-RED-38ST-KD6PK ROJO


Los candados SafeKey Nylon de Brady son los candados definitivos para todas sus necesidades de seguridad. Complementan la gama de candados SafeKey de Brady y tienen las mismas características. El mecanismo innovador y de nuevo diseño de la llave le ofrece posibilidades mucho más exclusivas que un candado de seguridad estándar convencional sin sacrificar la seguridad del bloqueo. El exclusivo mecanismo del candado está aislado y no es conductor, por lo que los trabajadores están protegidos frente a posibles descargas eléctricas cuando se inserta la llave. El mecanismo del candado tiene 6 pasadores de cilindro de acero de precisión para un gran número de diferencias de llave y resistencia a la manipulación. Los candados son ligeros y resistentes a impactos, la temperatura, los productos químicos y la corrosión. Su cuerpo no conductor, que no produce chispas, tiene un diseño estriado para ofrecer un mejor manejo y agarre. La llave y el cuerpo del candado de color a juego permiten una rápida identificación en la aplicación. Se suministra 1 llave con cada candado. Retención de llave (la llave no se podrá sacar hasta que el arco del candado esté bien cerrado). Es posible personalizar las llaves, los grabados, los registros, la llave maestra y la gran llave maestra: descubra nuestras posibilidades de personalización.

Información técnica


Atributos
Material/acabadoNilón
Diámetro del asa19.05 mm
112,52 € Sin IVA
/ unidad
136,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días