SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA YELLOW 6/PAC


Candado de nylon

Referencias
brady:051346
rubix:798343193000
Resumen técnico
Material/acabadoAcero
Anchura38.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA YELLOW 6/PAC


La excelente calidad de los candados de seguridad Brady permite satisfacer todas sus necesidades de seguridad. El exclusivo cilindro está aislado para proteger a los empleados de una descarga eléctrica al introducir la llave. Además, el mecanizado de precisión de los 6 husillos permite diseñar muescas únicas, que ofrecen una resistencia óptima a la efracción. La cerradura reservada con llave ofrece una seguridad óptima; su diseño especial impide que se extraiga la llave hasta que el aro del candado esté cerrado. Los candados son compactos y ligeros, y ofrecen una excelente resistencia a los golpes, las temperaturas extremas, los productos químicos y la corrosión. Su cuerpo dieléctrico, que no produce chispas, tiene un diseño acanalado para un mejor agarre y manejo. Se suministra 1 llave con cada candado. Dispositivo de retención de la llave (la llave no se suelta si el aro del candado no está encajado). Opciones de personalización y seguimiento de la llave.

Información técnica


Atributos
Material/acabadoAcero
Anchura38.1 mm
Diámetro6.35 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,72 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días