Referencias
McGill:CCF 1 1/2 SB
Rubix:826024022016


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15.883 mm |
|---|---|
| Anchura | 22.23 mm |
| Diámetro exterior | 38.1 mm |
Detalles de producto : CCF-1-1/2-SB
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15.883 mm |
|---|---|
| Anchura | 22.23 mm |
| Diámetro exterior | 38.1 mm |
| Material | bearing steel |
| Capacidad de carga dinám. | 21528 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,63 € Sin IVA
/ unidad
118,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días