Referencias
INA:KRE72-PP-A-NMT
Rubix:823207221022
fabricante:0055975790078
EAN:4047643179065

Detalles de producto : KRE72-PP-A-NMT
Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Rodillos de levas KRE..-PP, con guía axial, con excéntrica, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados
Cualidades
Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x28x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1039 g |
| Diámetro interior | 28 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Serie | kre..-pp-a |
| Velocidad de referencia | 1900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 53000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 28000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,17 € Sin IVA
/ unidad
244,63 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días