Referencias
McGill:CF 1/2-SB
Rubix:826008120016


Resumen técnico
| Diámetro interior | 4.83 mm |
|---|---|
| Anchura | 9.525 mm |
| Diámetro exterior | 12.7 mm |
Detalles de producto : CF-1/2-SB
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 4.83 mm |
|---|---|
| Anchura | 9.525 mm |
| Diámetro exterior | 12.7 mm |
| Material | bearing steel |
| Capacidad de carga dinám. | 3025 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,11 € Sin IVA
/ unidad
57,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días