500-162-30 CALIBRE DIGIMATIC

Digital Caliper

Ver información técnica
Referencias
Mitutoyo:500-162-30
Rubix:798421011000
EAN:4946368668048
brand logo
Resumen técnico
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 500-162-30 CALIBRE DIGIMATIC


Cualidades

•This caliper can be used without concern for contamination on the scale face during measurement
Detection signal is not affected by dirt (water, oil, etc.) on surface of a scale
The slider provides smooth, stable and comfortable operation
Scale requires no origin setting after power-on and has no limit to response speed

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo200 mm
Resolución0.01 mm
Longitud290 mm
Longitud del pitorro50 mm
Peso194 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,00 Sin IVA
/ unidad
291,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días