CALIBRE DIGITAL TALLER TORNERO 0-500 MM MORDAZA LARGA

CALIBRE DIGITAL TALLER TORNERO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:891957
Rubix:799047152000
EAN:3660338445712
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo500 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CALIBRE DIGITAL TALLER TORNERO 0-500 MM MORDAZA LARGA


Normas: DIN 862
CALIBRE DIGITAL TALLER TORNERO 0-500 MM MORDAZA LARGA

Cualidades

Acero inoxidable, endurecido

Aplicaciones

Pinzas de taller digitales sin punta de cuchillo, mordaza de tipo plumín
Con ajuste fino
Con seis botones de preajuste, mm/pulgadas, ABS, CERO, apagado/encendido
Para medición exterior e interior

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo500 mm
Resolución0.05 mm
Longitud500 mm
Longitud del pitorro150 mm
Peso2480 g
287,11 € Sin IVA
/ unidad
347,40 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días