CALIBRE 530-322

Pie deslizante Vernier con puntas de carburo - Serie 530

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mitutoyo:530-322
Rubix:798657066000
EAN:4946368110424
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo300 mm
Pantallavernier (escala mecánica)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CALIBRE 530-322


Para medir pequeñas ranuras y orificios.

Aplicaciones

Con superficies de medición en carburo; regla y cursor en acero inoxidable endurecido. Regla y vernier cromados mate. Superficies de medición internas y externas con puntas. Calibrador de profundidad plano.

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo300 mm
Pantallavernier (escala mecánica)
Resolución0.05 mm
Longitud403 mm
Longitud del pitorro64 mm
Peso335 g
Precisión±80 µm
Material del cuerpoacero
403,00 € Sin IVA
/ unidad
487,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días