Referencias
Mitutoyo:530-109
Rubix:799057501000
EAN:4946368530024

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 300 mm |
| Pantalla | analógico (nonio) |
Documentos
Detalles de producto : CALIBRE PIE REY ANALOGICO 0-300MM 0,05MM
Cualidades
Regla y carro hechos de acero inoxidable endurecido. Regla y nonios cromados mate. Superficies de medida internas y externas con filos de cuchillo para medir ranuras y orificios pequeños.
Aplicaciones
Con sonda de profundidad. Regla y carro hechos de acero inoxidable endurecido. Regla y nonios cromados mate. Superficies de medida rectificadas, mordazas de medición reforzadas. Superficies de medida internas y externas acabadas con filos de cuchillo para medir ranuras y orificios pequeños.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 300 mm |
| Pantalla | analógico (nonio) |
| Resolución | 0.05 mm |
| Longitud | 404 mm |
| Longitud del pitorro | 64 mm |
| Peso | 335 g |
| Precisión | ±80 |
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,00 € Sin IVA
/ unidad
271,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días