MICROMETRO 129-154 BASE 63MM

Calibre de profundidad micrométrico - Serie 129

Ver información técnica

Referencias

Mitutoyo:129-154
Rubix:798637796000
EAN:4946368016788
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo25 mm
Capacidad63.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MICROMETRO 129-154 BASE 63MM


Cualidades

El trinquete permite obtener una fuerza de medición constante.

Aplicaciones

Serie 129 - Con varillas intercambiables. Varilla de medición ø 4 mm. Puntas de medición de carburo. Características técnicas Capacidad del tornillo micrométrico: 25 mm Vuelta de tambor: 0,5 mm, con bloqueo del husillo Precisión (excluyendo el error de conteo): ±3 'm (0-25 mm) Precisión con las varillas: ±4 'm (0-150 mm) : ±6 'm (0-300 mm) Graduaciones: Tambor y manguito graduados cromados mates, ø18 mm Planitud de la base: 1,3 'm para 63,5 mm - 2 'm para 101,6 mm Planitud de la varilla: 0,3 'm Paralelismo: entre la base y la varilla (4+ L/50) 'm L=longitud de medición máx. (mm) Superficie de medición: en carburo, rectificada, finamente lapeada Base: En acero tratado Fuerza de medición: 5-10 N Lectura: 0,01 mm Suministrado: Funda, estuche o embalaje

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo25 mm
Capacidad63.5 mm
Sección4
195,00 € Sin IVA
/ unidad
235,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días