PIE DE REY DE PROFUNDIDAD C/ 2 PATAS Y SUPERFICIES DE MEDICION DOBLE 300 MM

Pie de rey de profundidad con 2 patas y superficies de medición doble

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:42130300, 9416150300
Rubix:799281266000
fabricante:4317784717335
EAN:4317784717335
brand logo

Detalles de producto : PIE DE REY DE PROFUNDIDAD C/ 2 PATAS Y SUPERFICIES DE MEDICION DOBLE 300 MM


Pie de rey de profundidad con barra de medición rebajada por ambos lados, lectura 0,05 mm

Características: de acero inoxidable, templado, escala graduada y nonio cromados mate y de alta precisión grabada por láser en ambos lados, con regla graduada rebajada por ambos lados para cambiar, con tornillo de retención. Suministro en estuche.

Información técnica


Atributos
159,85 Sin IVA
/ unidad
193,42 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días