CALIBRE PIE DE REY DIGITAL 300X150X0,01 MM IP54

Pie rey profundidad IP54 digital

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:41350300, 9417500300
Rubix:799281509000
fabricante:4063726004048
EAN:4063726004048
brand logo

Detalles de producto : CALIBRE PIE DE REY DIGITAL 300X150X0,01 MM IP54


Pie de rey de profundidad digital con barra de medición rebajada

Características: De acero inoxidable, templado, las superficies de medición han sido rectificadas y templadas con la mayor precisión, con tornillo de retención, altura de los dígitos del display LCD 8 mm, con salida de datos Opto RS232. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en maletín de plástico.

Funciones: Desconexión automática, conmutación mm/pulgadas, ABS (mediciones absolutas y relativas), no es nueva puesta a cero (sistema absoluto), posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición.

Información técnica


Atributos
188,60 € Sin IVA
/ unidad
228,21 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días