527-101 CALIBRE DE PROFUNDIDAD 150 MM
Calibre de profundidad Vernier - serie 527
Ver información técnicaReferencias
Mitutoyo:527-101
Rubix:798609519000
EAN:4946368108575

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Capacidad | 260 mm |
Detalles de producto : 527-101 CALIBRE DE PROFUNDIDAD 150 MM
Para la medición de las profundidades de resaltes y rebajes.
Aplicaciones
Serie 527: las superficies de medición y deslizamiento están endurecidas, finamente lapeadas y son de acero inoxidable.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Capacidad | 260 mm |
| Sección | 100 x 6,5 |
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,00 € Sin IVA
/ unidad
214,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días