527-401

Calibre de profundidad con talón - Serie 527

Ver información técnica

Referencias

Mitutoyo:527-401
Rubix:798321036000
EAN:4946368108872
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo150 mm
Capacidad0.05 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 527-401


Para la medición de la profundidad de ranura, de resalte y de taladro.

Cualidades

Las superficies de medición y los cursor son templados, finamente rectificados e inoxidables.

Aplicaciones

Serie 527 - Calibre de profundidad con talón

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo150 mm
Capacidad0.05 mm
Sección100 x 6,5
Material del cuerpoacero
205,00 € Sin IVA
/ unidad
248,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días