PIE DE REY DE ANCHURA+ PROFUNDIDAD 200 MM 1/50

Pie de rey de anchura+ profundidad 200 mm

Ver información técnica
Referencias
Fortis Tools:42140200, 9416300200
Rubix:799281536000
fabricante:9416300200
EAN:4317784717328
brand logo

Detalles de producto : PIE DE REY DE ANCHURA+ PROFUNDIDAD 200 MM 1/50


Pie de rey de profundidad con barra de medición rebajada por ambos lados, lectura 0,02 mm

Características: de acero inoxidable, templado, escala graduada y nonio cromados mate y de alta precisión grabada por láser en ambos lados, con regla graduada rebajada por ambos lados para cambiar, con tornillo de retención. Suministro en estuche.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,65 Sin IVA
/ unidad
154,46 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días