JGO PIES DE REY DE PROFUNDIDAD DIGITAL 500 MM CONSTRUCCION LIGERA
Juego pies de rey de profundidad digital construcción ligera
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:42310500, 9418550500
Rubix:799281833000
fabricante:4317784731201
EAN:4317784731201
Detalles de producto : JGO PIES DE REY DE PROFUNDIDAD DIGITAL 500 MM CONSTRUCCION LIGERA
Juego de pie de rey de profundidad digital de metal ligero
Características: De aluminio con recubrimiento de óxido, carcasa fresada de una pieza, puentes de medición intercambiables anodizado duro, con tornillo de retención, altura de las cifras de la pantalla LCD 7,5 mm. Propiedades óptimas de guiado y deslizamiento gracias a la guía prismática doble. Con palpador standard o de bola de 5 mm. Se suministra con pila LR44, 1,5 V, en caja de plástico.
Funciones: Desconexión automática, conversión mm/pulgadas, posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición.
Características: De aluminio con recubrimiento de óxido, carcasa fresada de una pieza, puentes de medición intercambiables anodizado duro, con tornillo de retención, altura de las cifras de la pantalla LCD 7,5 mm. Propiedades óptimas de guiado y deslizamiento gracias a la guía prismática doble. Con palpador standard o de bola de 5 mm. Se suministra con pila LR44, 1,5 V, en caja de plástico.
Funciones: Desconexión automática, conversión mm/pulgadas, posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
630,20 € Sin IVA
/ unidad
762,54 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días