PIE REY PROFUNDIDAD C/BARRA MEDICION REBAJADA 200 MM 1/50
Pie rey profundidad con barra medición rebajada
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:42110200, 9416000200
Rubix:799281538000
fabricante:9416000200
EAN:4317784717366
Detalles de producto : PIE REY PROFUNDIDAD C/BARRA MEDICION REBAJADA 200 MM 1/50
Pie de rey de profundidad con barra de medición rebajada
Características: de acero inoxidable, templado, nonio cromado mate y escala de alta precisión grabada por láser en ambos lados, regla graduada por ambos lados, por lo que puede emplearse también como pie de rey de profundidad normal, con tornillo de retención. Suministro en maletín de plástico.
Características: de acero inoxidable, templado, nonio cromado mate y escala de alta precisión grabada por láser en ambos lados, regla graduada por ambos lados, por lo que puede emplearse también como pie de rey de profundidad normal, con tornillo de retención. Suministro en maletín de plástico.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,90 € Sin IVA
/ unidad
147,50 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días