Referencias
Tesa Technology:00530111
Rubix:798502699000
EAN:7630041106220

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 200 mm |
| Pantalla | escala vernier |
Detalles de producto : CALIBRE PIE DE REY ANALOGICO 200MM TESA 00530111
con tornillo de fijación, medidor de profundidad.
cromado mate del calibrador y la regla graduada eliminando los reflejos.
cromado mate del calibrador y la regla graduada eliminando los reflejos.
Cualidades
simplicidad y maniobrabilidad. medición fiable. guía perfecta del deslizador que permite un deslizamiento suave y regular.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 200 mm |
| Pantalla | escala vernier |
| Resolución | 0.02 mm |
| Longitud | 23.5 mm |
| Longitud del pitorro | 50 mm |
| Peso | 209 g |
| Precisión | ±30 µm |
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,00 € Sin IVA
/ unidad
71,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días