Referencias
Renold:24B1X5M
Rubix:798384787000
EAN:0673766039722



Detalles de producto : 24B1X5M
Renold’s unieke controle over pin / bus contact zorgt er voor dat de levensduur andere merken overstijgt. De Renold rollerketting is bestand tegen vermoeidheid, waardoor deze kettingen tot wel vier keer zo lang mee gaan dan kettingen van concurrenten. De breeksterkte is hoger dan de minimale eisen van de internationale standaard.
Cualidades
• Solide roller, solide bus
• Gemakkelijk uit elkaar te halen
• Hoge vorm
• Ongekende accuratie
• Betrouwbaar
• Gemakkelijk uit elkaar te halen
• Hoge vorm
• Ongekende accuratie
• Betrouwbaar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32,046 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 38.1 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Cadena | 24b-1 |
| Diámetro de rodillo | 25.4 mm |
| Anchura interior mín. | 25.4 mm |
| Longitud de cadena | 5000 mm |
| Longitud del perno | 52.6 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 14.63 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Altura de placa | 33.4 mm |
| Grosor de placa | 6.1 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 160 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,85 € Sin IVA
/ CMT
2,24 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días