08 B1 SYNO 110446

12B-1 cadena de rodillos Syno simple, 10 pies, en caja

Ver información técnica

Referencias

Renold:08B1SNX10FT
Rubix:798082007000
EAN:0673766032228
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena08b-1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 08 B1 SYNO 110446


Para su uso en aplicaciones sensibles a la higiene o en situaciones en las que debe evitarse la contaminación por lubricante, la cadena Renold Syno Niquelada presenta todas las características que necesita de una cadena. Con un lubricante aprobado por la industria alimentaria dentro del casquillo sinterizado, esta cadena no necesitará relubricación en casi ningún caso.

Información técnica


Atributos
Peso neto2,23 g
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena08b-1
Diámetro de rodillo8.51 mm
Anchura interior mín.7.75 mm
Longitud de cadena3048 m
Longitud del perno17 mm
Diámetro del eje de la cadena4.45 mm
Tipo de placaredondo
Altura de placa11.7 mm
Grosor de placa1.81 mm
Fuerza de tracción mín.17.8 kN
1,18 € Sin IVA
/ CMT
1,43 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h