Referencias
INA:GAL25-UK
Rubix:826502541022
fabricante:0066337810000
EAN:4012802547504


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 64 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : GAL25-UK
Cabeza de rótula con rosca exterior, rosca a la izquierda, libre de mantenimiento, capa deslizante: PTFE compuesto, DIN ISO 12240-4, serie de dimensiones E, tipo M, superficie curvada del anillo interior con revestimiento de cromo duro, diseño abierto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro de cabezal | 64 mm |
| Material | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | gal..-uk |
| Longitud | 126 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,68 € Sin IVA
/ unidad
141,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días